pagina iniziale

LEGRAND - LEG058141 INVERSORE 32A 4P+T 400V IP44

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG058141 INVERSORE 32A 4P+T 400V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060581411

Codice prodotto

LEG058141

Cod. produttore

058141

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale:

Plastica

Spina mobile con inversione di fase 3P+N+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Utilizzabile per cambiare la direzione di rotazione di un motore elettrico trifase