pagina iniziale

LEGRAND - LEG057585 SPINA FISSA 90 GRADI IP44 16A 3P+T 220V

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG057585 SPINA FISSA 90 GRADI IP44 16A 3P+T 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060575854

Codice prodotto

LEG057585

Cod. produttore

057585

Produttore

BTI

Spina da pannello 3P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu