LEGRAND - LEG057358 PRESA 16A 3P+T 400V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA) - 400 A
Confezione
5 PZ
EAN
3245060573584
Codice prodotto
LEG057358
Cod. produttore
057358
Produttore
BTI
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
400 A
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
85.6 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
52 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
52 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm
Conforme alle norme MIL:
no



