LEGRAND - LEG057354 PRESA 16A 2P+T 230V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
5 PZ
EAN
3245060573546
Codice prodotto
LEG057354
Cod. produttore
057354
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica