pagina iniziale

LEGRAND - LEG057320 PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP55 2P+T 230

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG057320 PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP55 2P+T 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060573201

Codice prodotto

LEG057320

Cod. produttore

057320

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Plastica

Presa interbloccata da pannello 2P+T 125x105mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Fornita senza pressacavi