LEGRAND - LEG057317 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 3P+T 400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3414970990785
Codice prodotto
LEG057317
Cod. produttore
057317
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Plastica