LEGRAND - LEG057312 PRESA INTERB CON FUSIBILE IP44 3P+N+T 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
3414970990754
Codice prodotto
LEG057312
Cod. produttore
057312
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Plastica