LEGRAND - LEG057291 PRESA INTERB COMP QUAD IP44 32A 3P+T 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Con interruttore, senza interblocco
Tipo di interruttore - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
3414970990693
Codice prodotto
LEG057291
Cod. produttore
057291
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Con interruttore, senza interblocco
Tipo di interruttore:
Nessuno
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Nessuno
Conforme alle norme MIL:
no



