LEGRAND - LEG057209 PRESA DA QUADRO SP I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Con interruttore, senza interblocco
Tipo di interruttore - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
7449076553561
Codice prodotto
LEG057209
Cod. produttore
057209
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Con interruttore, senza interblocco
Tipo di interruttore:
Nessuno
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Nessuno
Conforme alle norme MIL:
no