LEGRAND - LEG056828 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 32A 3P+N+T 380


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
3245060568283
Codice prodotto
LEG056828
Cod. produttore
056828
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica