pagina iniziale

LEGRAND - LEG056457 SPINA MOBILE 90 GRADI IP44 16A 3P+T 380V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060564575

Codice prodotto

LEG056457

Cod. produttore

056457

Produttore

BTI

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

3000

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile angolata 3P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Bloccaggio del cavo e chiusura senza viti