LEGRAND - LEG055231 PRESA MOBILE IP44 16A 2P 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Viola
Confezione
5 PZ
EAN
3245060552312
Codice prodotto
LEG055231
Cod. produttore
055231
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Viola
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
4001
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no