LEGRAND - LEG052107 ADATTATORE SPINA INDUSTR 2P/ 2 PRESE ITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IPX0
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
3414970990501
Codice prodotto
LEG052107
Cod. produttore
052107
Produttore
BTI
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IPX0
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no