LEGRAND - LEG049843 LUXOREX 958101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 5...1000 lx
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento - 5...1000 lx
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060498436
Codice prodotto
LEG049843
Cod. produttore
049843
Produttore
BTI
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
5...1000 lx
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
5...1000 lx
Ritardo all'accensione:
120 s
Potenza di commutazione massima:
700 W
Ritardo allo spegnimento:
120 s
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
250 V
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
7035
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54