LEGRAND - LEG048953 MINI SENSORE PIR DALI DIMMING DA SOFFITT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tempo massimo di accensione - 0.1 min
Portata massima frontale - 7 m
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Con interfaccia DALI - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3414971267343
Codice prodotto
LEG048953
Cod. produttore
048953
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Tempo massimo di accensione:
0.1 min
Portata massima frontale:
7 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Con interfaccia DALI:
sì
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.8 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
7 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
7 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK05
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
1 s
Ritardo allo spegnimento:
10 s
Ritardo all'accensione:
1 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
0...2000 lx
Temperatura:
-10...35 °C
Numero di zone di intervento:
10
Max corrente di inserzione:
80 A
Corrente di comando:
2.67 mA
Funzione allarme:
no
Larghezza:
28 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
30 mm
Profondità di incasso:
30 mm


