LEGRAND - LEG048693 WZ0105-CROSSING KIT LATERALE ZOCC H100P5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Set pannelli laterali 
- Materiale - Acciaio 
- Altezza - 100 mm 
- Profondità - 500 mm 
- Colore - Grigio 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3414972647434
Codice prodotto
LEG048693
Cod. produttore
048693
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Kit zoccolo laterale altezza 100 mm profondità 500mm


