pagina iniziale

LEGRAND - LEG048684 WI2211-BLIZZARDP PORTA 2200X1000 2 BATTE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972647625

Codice prodotto

LEG048684

Cod. produttore

048684

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2200 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

12

Doppia porta cieca 2200 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere