LEGRAND - LEG048625 WK208F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 20X8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 800 mm
Numero di moduli per guida DIN - 36
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060486259
Codice prodotto
LEG048625
Cod. produttore
048625
Produttore
BTI
Altezza:
200 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
800 mm
Numero di moduli per guida DIN:
36
Pannello finestrato 200 x 800 mm. 36 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.