LEGRAND - LEG048573 PS+AMB PIR 15M ON-OFF+DALI M CONTROSOFFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Zigbee
Sistema bus radio - sì
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
EAN
3414972406253
Codice prodotto
LEG048573
Cod. produttore
048573
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Zigbee
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
no
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Certificato DALI-2:
no
Numero RAL (affine):
9003
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Portata massima frontale:
24 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
3 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Angolo di rilevamento verticale:
0...160 °
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Larghezza:
83 mm
Altezza:
83.2 mm
Profondità:
83 mm
Diametro:
83 mm
Profondità di incasso:
59.3 mm