pagina iniziale

LEGRAND - LEG048084 WA8040-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 400X8

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972451666

Codice prodotto

LEG048084

Cod. produttore

048084

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

800 mm

Altezza:

400 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta parziale esterna trasparente 400 x 800 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP. Finestra in PVC spessore 30/10um fissata mediante telaio metallico avvitato. Guarnizioni in colata continua.