LEGRAND - LEG048083 WA6080-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 800X6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Porta per scomparto 
- Materiale - Acciaio 
- Porta a vetri - sì 
- Grado di protezione (IP) - IP55 
- Larghezza - 600 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972451659
Codice prodotto
LEG048083
Cod. produttore
048083
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


