pagina iniziale

LEGRAND - LEG048082 WA6060-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 600X6

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048082 WA6060-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 600X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972451642

Codice prodotto

LEG048082

Cod. produttore

048082

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Altezza:

600 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta parziale esterna trasparente 600 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP. Finestra in PVC spessore 30/10um fissata mediante telaio metallico avvitato. Guarnizioni in colata continua.