pagina iniziale

LEGRAND - LEG048029 WH0220-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSALE 120

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048029 WH0220-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSALE 120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo di fissaggio

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza - 42 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 1016 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060480295

Codice prodotto

LEG048029

Cod. produttore

048029

Produttore

BTI

Modello:

Profilo di fissaggio

Larghezza:

32 mm

Altezza:

42 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

1016 mm

Traversa/montante universale 1200 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.