LEGRAND - LEG048007 WI2010-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2000X1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972451222
Codice prodotto
LEG048007
Cod. produttore
048007
Produttore
BTI
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta interna 2000 x 1000 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio