LEGRAND - LEG048004 WI1812-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800X1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972451192
Codice prodotto
LEG048004
Cod. produttore
048004
Produttore
BTI
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta interna 1800 x 1200 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio


