LEGRAND - LEG047866 WS2025Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1200X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972451116
Codice prodotto
LEG047866
Cod. produttore
047866
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035
Armadio 2000 X 1200 X 500 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina


