pagina iniziale

LEGRAND - LEG047864 WS2008Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1000X800

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047864 WS2008Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1000X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 999 mm

  • Altezza - 2125 mm

  • Profondità - 813 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972451093

Codice prodotto

LEG047864

Cod. produttore

047864

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

999 mm

Altezza:

2125 mm

Profondità:

813 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Armadio 2000 X 1000 X 800 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina