pagina iniziale

LEGRAND - LEG047859 WS2088Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X800X800

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047859 WS2088Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X800X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972370356

Codice prodotto

LEG047859

Cod. produttore

047859

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Modello da parete da terra:

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Armadio 2000 X 800 X 800 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina