pagina iniziale

LEGRAND - LEG047842 WS1880Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X800X1000

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047842 WS1880Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X800X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 799 mm

  • Altezza - 1925 mm

  • Profondità - 1013 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972451024

Codice prodotto

LEG047842

Cod. produttore

047842

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

799 mm

Altezza:

1925 mm

Profondità:

1013 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Armadio 1800 X 800 X 1000 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina