LEGRAND - LEG047833 WS1864Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X600X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972369565
Codice prodotto
LEG047833
Cod. produttore
047833
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035
Armadio 1800 X 600 X 400 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina


