LEGRAND - LEG047827 WS2204H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X1000X40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 999 mm
Altezza - 2225 mm
Profondità - 413 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972450959
Codice prodotto
LEG047827
Cod. produttore
047827
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
999 mm
Altezza:
2225 mm
Profondità:
413 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri