pagina iniziale

LEGRAND - LEG047709 WH4010-BLIZZARDP TAVOLINO RIBALTABILE 10

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047709 WH4010-BLIZZARDP TAVOLINO RIBALTABILE 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 850 mm

  • Altezza - 44 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060477097

Codice prodotto

LEG047709

Cod. produttore

047709

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Larghezza:

850 mm

Altezza:

44 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Nero

Numero RAL:

7012

Tavolino ribaltabile per porte 1000 mm di larghezza. Colore RAL 7012