LEGRAND - LEG047687 WZ0250-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H200P500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060476878
Codice prodotto
LEG047687
Cod. produttore
047687
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
200 mm
Kit profondità - altezza 200mm - larghezza 500mm - composto da una coppia di flange