LEGRAND - LEG047680 WZ0110-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H100P100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Set pannelli laterali 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 1000 mm 
- Altezza - 100 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972370073
Codice prodotto
LEG047680
Cod. produttore
047680
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
100 mm
Kit profondità - altezza 100mm - larghezza 1000mm - composto da una coppia di flange


