LEGRAND - LEG047679 WZ0180-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H100P800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Set pannelli laterali 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 800 mm 
- Altezza - 100 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060476793
Codice prodotto
LEG047679
Cod. produttore
047679
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
100 mm
Kit profondità - altezza 100mm - larghezza 800mm - composto da una coppia di flange


