pagina iniziale

LEGRAND - LEG047677 WZ0150-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H100P500

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047677 WZ0150-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H100P500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060476779

Codice prodotto

LEG047677

Cod. produttore

047677

Produttore

BTI

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

100 mm

Kit profondità - altezza 100mm - larghezza 500mm - composto da una coppia di flange