LEGRAND - LEG047676 WZ0140-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H100P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060476762
Codice prodotto
LEG047676
Cod. produttore
047676
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
100 mm
Kit profondità - altezza 100mm - larghezza 400mm - composto da una coppia di flange


