pagina iniziale

LEGRAND - LEG047670 WZ2160-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L1600

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047670 WZ2160-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060476700

Codice prodotto

LEG047670

Cod. produttore

047670

Produttore

BTI

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

200 mm

Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 1600mm