LEGRAND - LEG047668 WZ2100-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060476687
Codice prodotto
LEG047668
Cod. produttore
047668
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
200 mm
Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 1000mm


