LEGRAND - LEG047667 WZ2080-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060476670
Codice prodotto
LEG047667
Cod. produttore
047667
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
200 mm
Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 800mm