LEGRAND - LEG047665 WZ2040-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060476656
Codice prodotto
LEG047665
Cod. produttore
047665
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
200 mm
Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 400mm


