LEGRAND - LEG047657 WZ1080-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060476571
Codice prodotto
LEG047657
Cod. produttore
047657
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
100 mm
Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 800mm


