pagina iniziale

LEGRAND - LEG047655 WZ1040-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L400

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047655 WZ1040-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060476557

Codice prodotto

LEG047655

Cod. produttore

047655

Produttore

BTI

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 400mm