LEGRAND - LEG047648 WH9094-BLIZZARDP TASCA PORTASCHEMI 1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasca porta disegni
Colore - Grigio
Autoadesivo - no
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 890 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3245060476489
Codice prodotto
LEG047648
Cod. produttore
047648
Produttore
BTI
Modello:
Tasca porta disegni
Colore:
Grigio
Autoadesivo:
no
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
890 mm
Numero RAL:
7012
Trasparente:
no
Tasca portaschemi per Blizzard Pro