LEGRAND - LEG047647 TASCA PORTA SCHEMI L800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasca porta disegni
Colore - Grigio
Autoadesivo - no
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 690 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060476472
Codice prodotto
LEG047647
Cod. produttore
047647
Produttore
BTI
Modello:
Tasca porta disegni
Colore:
Grigio
Autoadesivo:
no
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
690 mm
Numero RAL:
7012
Trasparente:
no
Tasca portaschemi 275 x 650 x 100 mm in lamiera. Per porte con larghezza 800 (mm). Colore: RAL 7012