LEGRAND - LEG047645 TASCA PORTA SCHEMI L600/800/1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasca porta disegni
Colore - Grigio
Autoadesivo - no
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 446 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3245060476458
Codice prodotto
LEG047645
Cod. produttore
047645
Produttore
BTI
Modello:
Tasca porta disegni
Colore:
Grigio
Autoadesivo:
no
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
446 mm
Numero RAL:
7012
Trasparente:
no
Tasca portaschemi 275 x 425 x 50 mm in lamiera. Per porte con larghezza 600/800/1000 (mm). Colore: RAL 7012