LEGRAND - LEG047598 WA2210-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 22X10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Porta per scomparto 
- Materiale - Acciaio 
- Porta a vetri - sì 
- Grado di protezione (IP) - IP55 
- Larghezza - 1000 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3414972450157
Codice prodotto
LEG047598
Cod. produttore
047598
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
2200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri



