LEGRAND - LEG047591 WA1812-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 18X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Larghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972450133
Codice prodotto
LEG047591
Cod. produttore
047591
Produttore
BTI
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta trasparente 1800 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


