LEGRAND - LEG047588 WA1860-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 18X60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Porta incernierata / a battente 
- Materiale - Acciaio 
- Colore - Grigio 
- Porta a vetri - sì 
- Larghezza - 600 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972369886
Codice prodotto
LEG047588
Cod. produttore
047588
Produttore
BTI
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta trasparente 1800 x 600 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


