LEGRAND - LEG047587 WN2212-BLIZZARDP PORTA CIECA 22X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414972369879
Codice prodotto
LEG047587
Cod. produttore
047587
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
2200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri



